Cap de strunjit pe dreapta, PSC, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 63/11HPmm

Cod articol: 320340 63/11HP
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Suport PSC
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 65 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 80 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 45 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Piese de schimb S05
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320340 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004825
Număr producător PS6.KDB.RHA.065HP

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.