DCN 085-013-12R-1.5D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol: 3203332
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3203332
    EAN / GTIN 7291075279672
    Număr producător 3203332
    L-Număr L24040 794

    Descriere

    Descriere:

    Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 1,5xD

    Caracteristică:

    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 16 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 8.5 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.9 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 8.5 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 16 mm
    • Lungime funcţională (LF): 26.65 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
    • Lungimea ansamblului 2xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 085
    • Lungime totală (OAL): 73.2 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 1.29 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 28.2 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 45 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Lungime utilă (LU): 14.04 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături