• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

DCN 300-150-32R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Cod articol: 3203148
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203148
EAN / GTIN 7291075243222
Număr producător 3203148
L-Număr L24040 752

Descriere

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 30 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 30.0, Gesamtlänge (OAL) 257.4 mm, Nutzlänge (LU) 154.59 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 30 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 30.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 30 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 191.94 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 30.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 300
  • Gesamtlänge (OAL) 257.4 mm
  • Point Length (PL) 4.59 mm
  • Kraglänge (LPR) 197.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 154.59 mm

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.