DCN 300-150-40A-5D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3203147
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203147
EAN / GTIN 7291075291513
Număr producător 3203147
L-Număr L24040 749

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 30 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 30.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 30 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 50 mm
  • Lungime funcţională (LF): 191.94 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 30.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 300
  • Lungime totală (OAL): 265.4 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.59 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 197.4 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 154.59 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături