DCN 270-216-31.75R-8D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3203131
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3203131
EAN / GTIN 7291075279009
Număr producător 3203131
L-Număr L24040 177

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.653″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.063″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.098″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.063″
  • Echivalent zecimal: 1.063″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.653″
  • Lungime funcţională (LF): 9.987″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 27.0
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 270
  • Lungime totală (OAL): 12.54″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.193″
  • Lungime exterioară (LPR): 10.18″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 8.69″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături