Cap de strunjit pe stânga, PSC, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 40/12HPmm

Cod articol: 320311 40/12HP
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 12
Suport PSC
Tip de utilizare pe stânga
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Piese de schimb S01
Lungimea totală 74 mm
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320311 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039797
Număr producător PS4.KCC.LLA.050-HP

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.