CHAMRING 230-WN40-09 CHAMRING (pentru a fi utilizat cu UNICHAMDRILL) pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune.

Cod articol: 3203086
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMRING
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3203086
    EAN / GTIN 7291075191783
    Număr producător 3203086
    L-Număr L24040 533

    Descriere

    Descriere:

    CHAMRING (pentru a fi utilizat cu UNICHAMDRILL) pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 23.9 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 23 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCGT 09 .
    • Lungimea cozii (LS): 68 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CHAMRING" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături