DCNS 230-115-230B-5D Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 5xD, potrivit pentru suporturi de jante CHAMRING

Cod articol: 3203075
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOUNICHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203075
EAN / GTIN 7291075298116
Număr producător 3203075
L-Număr L24040 489

Descriere

Opis:

Modularne vrtalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 23 mm, rezalni premer (DC) 23 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23.0, skupna dolžina (OAL) 203,8 mm, efektivna dolžina (LU) 118,46 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 23 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 23,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 23 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 139,61 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 230
  • Skupna dolžina (OAL) 203,8 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,46 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 143,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 118,46 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOUNICHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături