Cap de strunjit pe stânga 40/08HP mm

Cod articol: 320306 40/08HP
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii 40 mm
    Mărimea plăcuţei 08HP
    Suport PSC
    Tip de utilizare pe stânga
    Normă pentru suport ISO 26623-1
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 50 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
    Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
    Piese de schimb P04
    Lungimea totală 74 mm
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 320306 40/08HP
    EAN / GTIN 2050002039759
    Număr producător PS4.PWE.LLA.050-HP

    Descriere

    Notă:

    Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
    Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături