DCNS 095-048-100B-5D Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 5xD, potrivit pentru suporturi de jante CHAMRING

Cod articol: 3203057
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOUNICHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203057
EAN / GTIN 7291075297935
Număr producător 3203057
L-Număr L24040 386

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 5xD, potrivit pentru suporturi de jante CHAMRING

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 9.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 9.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 9.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 57.57 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 9.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 095
  • Lungime totală (OAL): 95.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.44 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 59.2 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 48.94 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOUNICHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături