DCNS 090-045-090B-5D Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 5xD, potrivit pentru suporturi de jante CHAMRING

Cod articol: 3203056
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOUNICHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203056
EAN / GTIN 7291075297928
Număr producător 3203056
L-Număr L24040 1298

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 5xD, potrivit pentru suporturi de jante CHAMRING

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 9 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 9.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 55.16 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 9.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 090
  • Lungime totală (OAL): 92.8 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.35 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 56.8 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 46.35 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOUNICHAM" Vedeţi-le pe toate