DCNS 080-040-080B-5D Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 5xD, potrivit pentru suporturi de jante CHAMRING

Cod articol: 3203054
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3203054
    EAN / GTIN 7291075297904
    Număr producător 3203054
    L-Număr L24040 1294

    Descriere

    Descriere:

    Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 5xD, potrivit pentru suporturi de jante CHAMRING

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.4 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 8 mm
    • Lungime funcţională (LF): 54.94 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
    • Lungimea ansamblului 5xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 080
    • Lungime totală (OAL): 92.4 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 1.2 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 56.4 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 36 mm
    • Tip de coadă Weldon
    • Lungime utilă (LU): 41.2 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SUMOUNICHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături