DCNS 200-060-200B-3D Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 3xD, potrivit pentru suporturile de burghiu CHAMRING

Cod articol: 3203023
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOUNICHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203023
EAN / GTIN 7291075297836
Număr producător 3203023
L-Număr L24040 1248

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 3xD, potrivit pentru suporturile de burghiu CHAMRING

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 84.46 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 200
  • Lungime totală (OAL): 142.1 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.02 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 88.1 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 54 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 63.02 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOUNICHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături