MNC 460-230 A40-229-12-5D Corp de găurire pentru diametre mari cu cap de găurire SUMOCHAM în centru și plăcuțe la periferie, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3202881
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie COMBICHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202881
EAN / GTIN 7291075307580
Număr producător 3202881
L-Număr L24040 994

Descriere

Descriere:

Corp de găurire pentru diametre mari cu cap de găurire SUMOCHAM în centru și plăcuțe la periferie, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 22.9 mm
  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 46 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 50 mm
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOGT 120408-W
  • Lungime totală (OAL): 342.5 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 274.46 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Lungime utilă (LU): 235.48 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "COMBICHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături