• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

DCN 160-192-19.05R-12D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 12xD

Cod articol: 3202832
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3202832
EAN / GTIN 7291075297393
Număr producător 3202832
L-Număr L24040 606

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 12xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.984″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.63″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.665″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.63″
  • Echivalent zecimal: 0.63″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.984″
  • Lungime funcţională (LF): 8.445″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 16.0
  • Lungimea ansamblului: 12xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 160
  • Lungime totală (OAL): 10.53″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.115″
  • Lungime exterioară (LPR): 8.56″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.97″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 7.68″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături