DCN 080-064-12.7R-8D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3202714
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202714
EAN / GTIN 7291075278811
Număr producător 3202714
L-Număr L24040 287

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.63″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.315″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.331″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.315″
  • Echivalent zecimal: 0.315″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.63″
  • Lungime funcţională (LF): 3.073″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 080
  • Lungime totală (OAL): 4.9″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.057″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.13″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.77″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 2.58″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături