DCN 130-065-15.87R-5D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3202632
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202632
EAN / GTIN 7291075243338
Număr producător 3202632
L-Număr L24040 927

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.512″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.528″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.512″
  • Echivalent zecimal: 0.512″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 3.157″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 130
  • Lungime totală (OAL): 5.14″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.093″
  • Lungime exterioară (LPR): 3-1/4″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 2.65″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături