DR11.91-024-15.87-04-2D-N Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 2xD.

Cod articol: 3202554
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DR-TWIST
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3202554
    EAN / GTIN 7291075185287
    Număr producător 3202554
    L-Număr L24150 90

    Descriere

    Descriere:

    Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 2xD.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.469″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.49″
    • Echivalent zecimal: 0.469″
    • Diametrul flanșei (DF): 0.984″
    • Lungime funcţională (LF): 1.676″
    • Lungimea ansamblului: 2xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): AOMT 04
    • Lungime totală (OAL): 4.69″
    • Lungime exterioară (LPR): 1.69″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 3″
    • Lungime utilă (LU): 0.94″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături