DCN 135-041-15.87A-3D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă plat, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3202457
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202457
EAN / GTIN 7291075292473
Număr producător 3202457
L-Număr L24040 1048

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă plat, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.531″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.547″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.531″
  • Echivalent zecimal: 0.531″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 2.193″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 135
  • Lungime totală (OAL): 4.18″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.097″
  • Lungime exterioară (LPR): 2.29″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.69″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.