DR140-070-20-05-5D-N Burghie cu Plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3202354
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202354
EAN / GTIN 7291075300390
Număr producător 3202354
L-Număr L24150 281

Descriere

Descriere:

Burghie cu Plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16.1 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 87.58 mm
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 050204-DT
  • Lungime totală (OAL): 138 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 88 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 70 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.