DR130-039-16-04-3D-N Burghie de Plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3202340
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202340
EAN / GTIN 7291075203585
Număr producător 3202340

Descriere

Descriere:

Burghie de plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.4 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 56.61 mm
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): AOMT 04
  • Lungime totală (OAL): 105 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 57 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Lungime utilă (LU): 39 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.