DR31.0-093-31.75-09-3D-N Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3201845
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DR-TWIST
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3201845
    EAN / GTIN 7291075203837
    Număr producător 3201845
    L-Număr L24150 297

    Descriere

    Descriere:

    Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 3xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.219″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.26″
    • Echivalent zecimal: 1.219″
    • Diametrul flanșei (DF): 1.654″
    • Lungime funcţională (LF): 4.924″
    • Lungimea ansamblului: 3xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 09T306-DT
    • Lungime totală (OAL): 7.96″
    • Lungime exterioară (LPR): 4.96″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 3″
    • Lungime utilă (LU): 3.66″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături