DR056-112-40-16-2D-N Plăcuţe de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 2xD

Cod articol: 3201788
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201788
EAN / GTIN 7291075184778
Număr producător 3201788
L-Număr L24150 252

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 2xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 56 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 57 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 60 mm
  • Lungime funcţională (LF): 146.32 mm
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 16
  • Lungime totală (OAL): 216 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 148 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Lungime utilă (LU): 112 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.