DCN 120-060-15.87A-5D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3201736
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201736
EAN / GTIN 7291075292770
Număr producător 3201736
L-Număr L24040 1184

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.472″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.488″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.472″
  • Echivalent zecimal: 0.472″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 2.944″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12.0
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 120
  • Lungime totală (OAL): 4.92″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.086″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.03″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 2.45″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături