Scară telescopică cu 4 secțiuni fără bară transversală 4x5 trepte

Cod articol: 32017
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară multifuncţională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 32017
EAN / GTIN 4031405320178
Număr producător 032017
L-Număr L90110 132

Descriere

Descriere:

  • Scara telescopica din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • Conexiune rang/bară de înaltă rezistență
  • Poate fi folosită ca scară de aterizare și de staționare
  • Pliabil în mijloc prin blocarea automată a balamalelor din oțel
  • Ambele părți externe pot fi telescopate de la un nivel la altul
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală
  • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)
  • Observație: Conform TRBS 2121 partea 2, este necesar un accesoriu adecvat pentru a lucra pe această scară

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru max.: 6400 mm
  • Înălțime de lucru min.: 4200 mm
  • Lățime exterioară: 630 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Lungimea conductorului ca conductor de aterizare: 5300 mm
  • Lungimea conductorului ca conductor de aterizare (min.): 3100 mm
  • Lungimea scării ca scară: 2550 mm
  • Lungimea scării ca scară (min.): 1530 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 4x5 rungs
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da