DR25.4-102-31.75-09-4D-N Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 4xD

Cod articol: 3201494
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DR-TWIST
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3201494
    EAN / GTIN 7291075204711
    Număr producător 3201494
    L-Număr L24150 333

    Descriere

    Descriere:

    Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 4xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.161″
    • Echivalent zecimal: 1″
    • Diametrul flanșei (DF): 1.654″
    • Lungime funcţională (LF): 5.27″
    • Lungimea ansamblului: 4xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 09
    • Lungime totală (OAL): 8.3″
    • Lungime exterioară (LPR): 5.3″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 3″
    • Lungime utilă (LU): 4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături