DCM 230-184-25.4A-8D Corp de găurire cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 8xD

Cod articol: 3201414
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201414
EAN / GTIN 7291075170122
Număr producător 3201414
L-Număr L24040 285

Descriere

Descriere:

Corp de găurire cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.26″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.906″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.941″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.906″
  • Echivalent zecimal: 0.906″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
  • Lungime funcţională (LF): 8.295″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 23.0
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 230-SG
  • Lungime totală (OAL): 10.66″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.165″
  • Lungime exterioară (LPR): 8.46″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.2″
  • Lungime utilă (LU): 7-1/4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături