DCM 220-176-25A-8D Freză Chamdrill pentru adâncimea de găurire 8xD

Cod articol: 3201408
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3201408
    EAN / GTIN 7291075170399
    Număr producător 3201408
    L-Număr L24040 56

    Descriere

    Descriere:

    Freză Chamdrill pentru adâncimea de găurire 8xD

    Caracteristică:

    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 32 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 22.9 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 22 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
    • Lungime funcţională (LF): 201.2 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 22.0
    • Lungimea ansamblului 8xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 220-SG
    • Lungime totală (OAL): 261.2 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 4 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 205.2 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 56 mm
    • Lungime utilă (LU): 176 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături