DR220-066-25-07-3D-N Burghie de Plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3201381
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DR-TWIST
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3201381
    EAN / GTIN 7291075203394
    Număr producător 3201381
    L-Număr L24150 179

    Descriere

    Descriere:

    Burghie de plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
    • Lungime funcţională (LF): 85.34 mm
    • Lungimea ansamblului 3xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 07
    • Lungime totală (OAL): 142 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 86 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 56 mm
    • Lungime utilă (LU): 66 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături