DR180-036-25-06-2D-N Plăcuţe de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 2xD

Cod articol: 3201339
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DR-TWIST
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3201339
    EAN / GTIN 7291075184341
    Număr producător 3201339
    L-Număr L24150 151

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 2xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 18 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20.3 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
    • Lungime funcţională (LF): 55.46 mm
    • Lungimea ansamblului 2xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 06
    • Lungime totală (OAL): 112 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 56 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 56 mm
    • Lungime utilă (LU): 36 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături