DR15.1-060-19.05-05-05-4D-N Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 4xD

Cod articol: 3201334
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201334
EAN / GTIN 7291075204575
Număr producător 3201334
L-Număr L24150 300

Descriere

Descriere:

D-N Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 4xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.594″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.681″
  • Echivalent zecimal: 0.594″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.102″
  • Lungime funcţională (LF): 3.182″
  • Lungimea ansamblului: 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 05
  • Lungime totală (OAL): 6.2″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.2″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 3″
  • Lungime utilă (LU): 2.38″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături