{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 40 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16HP | |
Suport | HSK-T | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
Distanţă între vârfurile axelor f | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 16E.. | |
Tip coadă | Con de prindere | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 320116 40/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002062993 | |
Număr producător | TOP52GR34,5 |