Cuţit de strunjit pe dreapta 40/16HP mm

Cod articol: 320115 40/16HP
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 16HP
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 55 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă 16E..
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320115 40/16HP
EAN / GTIN 2050002062979
Număr producător TOP52GR33,5

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.