Coadă de prindere a barei de alezat amortizată la vibraţii 63/25-161 mm

Cod articol: 320104 63/25-161
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / ⌀ D − mărimea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Lungime activă dimensiune A 161 mm
⌀ D 25 mm
Suport HSK-T
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Tip produs Bară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320104 63/25-161
EAN / GTIN 2050002062900
Număr producător TOP52GR30,0

Descriere

Execuţie:

  • Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
  • Pentru prelucrare cu rotire spre stânga şi spre dreapta.

Avantaj:

  • Creştere a productivităţii - datorită vibraţiilor suprimate, viteza de aşchiere şi viteza de avans pot fi crescute considerabil.
  • Calitate îmbunătăţită a suprafeţelor.
  • Siguranţă mai mare a procesului.
  • Evacuare mai eficientă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

Notă:

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826264827.