DCT 206-042-25.4-7/8UNF Corp de găurire cu capete interschimbabile, Plăcuţe de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Cod articol: 3200995
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3200995
EAN / GTIN 7291075167061
Număr producător 3200995
L-Număr L24040 393

Descriere

Descriere:

Corp de găurire cu capete interschimbabile, Plăcuţe de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.811″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.825″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.803″
  • Echivalent zecimal: 0.811″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20.0
  • Lungime totală (OAL): 4.83″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.146″
  • Lungime exterioară (LPR): 2.63″
  • Lungimea cozii (LS): 2.2″
  • Lungime utilă (LU): 2.13″