DCM 140-048-14B-3.5D Corp de burghiu fără flanșă cu tijă Weldon pentru suporturi de șanfrenare CHAMRING, adâncime de găurire 3,5xD

Cod articol: 3200981
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie UNICHAMDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3200981
    EAN / GTIN 7291075158809
    Număr producător 3200981
    L-Număr L24040 526

    Descriere

    Descriere:

    Corp de burghiu fără flanșă cu tijă Weldon pentru suporturi de șanfrenare CHAMRING, adâncime de găurire 3,5xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 14.4 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 14 mm
    • Lungime funcţională (LF): 56.65 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
    • Lungimea ansamblului 4xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 140
    • Lungime totală (OAL): 104.2 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 2.54 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 59.2 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 45 mm
    • Lungime utilă (LU): 48 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "UNICHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături