DCM 100-033-10B-3.5D Corp de burghiu fără flanșă cu tijă Weldon pentru suporturi de șanfrenare CHAMRING, adâncime de găurire 3,5xD

Cod articol: 3200973
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie UNICHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3200973
EAN / GTIN 7291075158724
Număr producător 3200973
L-Număr L24040 473

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu fără flanșă cu tijă Weldon pentru suporturi de șanfrenare CHAMRING, adâncime de găurire 3,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 10 mm
  • Lungime funcţională (LF): 41.18 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 10.0
  • Lungimea ansamblului 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 100
  • Lungime totală (OAL): 86 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.829 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 42.9 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 43 mm
  • Lungime utilă (LU): 33 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "UNICHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături