DCM 140-112-15.87A-8D Corp de găurire cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 8xD

Cod articol: 3200961
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3200961
EAN / GTIN 7291075170030
Număr producător 3200961
L-Număr L24040 355

Descriere

Descriere:

Corp de găurire cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.551″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.587″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.551″
  • Echivalent zecimal: 0.551″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 4.96″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 140-SG
  • Lungime totală (OAL): 6.95″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1″
  • Lungime exterioară (LPR): 5.06″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungime utilă (LU): 4.41″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate