Bare de strunjit pe stânga, HSK-T, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A: 63/11-160mm

Cod articol: 320096 63/11-160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Mărimea plăcuţei 11
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe stânga
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 160 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 40 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Piese de schimb S05
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 320096 63/11-160
EAN / GTIN 2050001714367
Număr producător HA6.BDB.LQB.160

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb codurile 320610 - 320626 se găsesc în lista pieselor de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături