DCM 110-088-15.87A-8D Corp de găurire cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 8xD

Cod articol: 3200958
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3200958
EAN / GTIN 7291075170009
Număr producător 3200958
L-Număr L24040 352

Descriere

Descriere:

Corp de găurire cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.433″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.469″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.433″
  • Echivalent zecimal: 0.433″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 3.981″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 11.0
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 110-SG
  • Lungime totală (OAL): 5.95″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.079″
  • Lungime exterioară (LPR): 4.06″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungime utilă (LU): 3.46″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături