Bare de strunjit pe dreapta 63/11-140 mm

Cod articol: 320095 63/11-140
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Mărimea plăcuţei 11
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 140 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Piese de schimb S05
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320095 63/11-140
EAN / GTIN 2050001715098
Număr producător HA6.BDB.RQC.140

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături