Bare de strunjit pe dreapta 63/12-180 mm

Cod articol: 320085 63/12-180
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Mărimea plăcuţei 12
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 180 mm
Lungime utilă LN 154 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Piese de schimb S01
Unghi de reglare κ 95 grad
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320085 63/12-180
EAN / GTIN 2050001715265
Număr producător HA6.BCC.RLC.180

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.