DCM 075-022-12A-3D Plăcuţe pentru burghie cu adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3200760
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3200760
    EAN / GTIN 7291075101423
    Număr producător 3200760
    L-Număr L24040 377

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru burghie cu adâncime de găurire 3xD

    Caracteristică:

    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 16 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 7.5 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 7.9 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 7.5 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 16 mm
    • Lungime funcţională (LF): 31.74 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
    • Lungimea ansamblului 3xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 075-SG
    • Lungime totală (OAL): 78.1 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 1.36 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 33.1 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 45 mm
    • Lungime utilă (LU): 22 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături