Disc tip cupă din răşină sintetică 110/90x55xM14 1C 120 J4 B0 PREMIUM Piatră

Cod articol: 320074
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320074
EAN / GTIN 9003173200742
Număr producător 320074

Descriere

Descriere:

Oalele de măcinare PREMIUM TYROLIT asigură cea mai mare rată de îndepărtare și durată de viață pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari. piatră abrazivă în formă de oală, disponibil pentru rocă, este potrivit în special pentru șlefuirea cicatricilor pe suprafețele de beton expuse, pentru șlefuirea și pre-șlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și pentru șlefuirea suprafeței pe marmură, ardezie și granit. Pentru portsculă, puteți alege din versiunea hole 22, 23 și versiunea filetată M14. Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

Caracteristică:

  • Formă: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: Rock
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : W=20, E=19, K=53
  • Dimensiune (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Diametru: 110 mm
  • Grosime: 55 mm
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cea mai mare rată de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
  • Robust și extrem de durabil
  • Carbură de siliciu pentru cele mai bune rezultate pe materiale rock și cu cip scurt

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe stâncă
  • Pentru șlefuirea cicatricilor pe suprafețele expuse ale betonului, șlefuirea și pre-șlefuirea pietrei artificiale și a plăcilor terrazzo, precum și șlefuirea suprafeței pe marmură, ardezie și granit

Recomandare:

  • Granulație de 16 – 24 pentru măcinare grosieră
  • Granulație de 60 – 220 pentru măcinare fină
  • Utilizați protecție specială pentru ghivece
  • Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

Caracteristici speciale:
  • Cea mai mare rată de eliminare
  • Durată de viață peste medie
  • Rezultate excelente pe rocă și materiale de tăiere scurtă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături