DCM 240-072-25.4A-3D Corp de găurire cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 3xD

Cod articol: 3200687
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3200687
    EAN / GTIN 7291075101928
    Număr producător 3200687
    L-Număr L24040 330

    Descriere

    Descriere:

    Corp de găurire cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 3xD

    Caracteristică:

    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.26″
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.945″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.98″
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.945″
    • Echivalent zecimal: 0.945″
    • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
    • Lungime funcţională (LF): 3.908″
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 24.0
    • Lungimea ansamblului: 3xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 240-SG
    • Lungime totală (OAL): 6.28″
    • Lungimea vârfului (PL): 0.172″
    • Lungime exterioară (LPR): 4.08″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 2.2″
    • Lungime utilă (LU): 2.83″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături