Cap de strunjit Neutru 6312-100HP mm

Cod articol: 320065 6312-100HP
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii 63 mm
    Mărimea plăcuţei 12
    Suport HSK-T
    Tip de utilizare Neutru
    Normă pentru suport ISO 12164-3
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 100 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
    Piese de schimb P01
    Tip coadă Con de prindere
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 320065 6312-100HP
    EAN / GTIN 2050001772503
    Număr producător HA6.PCD.NMA.100-HP

    Descriere

    Notă:

    Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
    Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături