DCM 080-024-12A-3D Plăcuţe pentru burghie cu adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3200636
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3200636
EAN / GTIN 7291075101331
Număr producător 3200636
L-Număr L24040 1172

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru burghie cu adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 16 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 8 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 16 mm
  • Lungime funcţională (LF): 33.54 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 080-SG
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.46 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 35 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 24 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături