Cap de strunjit pe stânga 63/11HP mm

Cod articol: 320031 63/11HP
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe stânga
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 80 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 45 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Piese de schimb S05
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320031 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004696
Număr producător HA6.KDB.LJA.070-HP

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.