{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 40 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 | |
Suport | HSK-T | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile D1 min | 50 mm | |
Distanţă între vârfurile axelor f | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1204.. | |
Piese de schimb | P01 | |
Lungimea totală | 75 mm | |
Tip coadă | Con de prindere | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 320016 40/12HP | |
EAN / GTIN | 2050002039612 | |
Număr producător | HA4.PCD.LLA.055-HP |