{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 63 mm | |
Suport | HSK-T | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile D1 min | 80 mm | |
Distanţă între vârfurile axelor f | 45 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 1204.. | |
Piese de schimb | S01 | |
Tip coadă | Con de prindere | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 320010 63/12HP | |
EAN / GTIN | 2050002004665 | |
Număr producător | HA6.KCC.RLA.070-HP |